Non retournable

Panduit - MP Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L - R100X225V1M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7.1...9.9 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056761742

Réf. Sonepar

00156676174

Réf. Fournisseur

R100X225V1M

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7.1...9.9 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

JAPON

MP Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L

Les Atouts de l'article:

Cassette d'étiquettes Turn-Tell en vinyle plastifié R100X225V1M avec matériau d'étiquette et ruban pour faciliter le changement. Les étiquettes peuvent être pivotées pour une meilleure visibilité et repositionnées pour aligner les légendes et améliorer l'esthétique. Elles s'installent sur des câbles et assemblages déjà connectés sans déconnexion requise. A utiliser avec l'imprimante MP300. Vinyle. 25,4 mm × 57,2 mm. Coloris : transparent/blanc. 75 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit