Non retournable

Panduit - MPO Splice-On Connector, Female, for Bar - FMPOFRSSSGR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MPO Splice-On Connector, Female, for Bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - MT/MPO

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755970

Réf. Sonepar

00156675597

Réf. Fournisseur

FMPOFRSSSGR

Marque

Panduit

type de connecteur:

MT/MPO

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

vert

pays de fabrication:

JAPON

MPO Splice-On Connector, Female, for Bar

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit