Non retournable

Panduit - MPO Splice-On Connector, Female, for Bar - FMPOFRSXMAQ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MPO Splice-On Connector, Female, for Bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - MT/MPO

  • classe de fibre - OM3

  • adapté au type de fibre - multimode

  • modèle - connecteur

  • finition APC - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755987

Réf. Sonepar

00156675598

Réf. Fournisseur

FMPOFRSXMAQ

Marque

Panduit

type de connecteur:

MT/MPO

classe de fibre:

OM3

adapté au type de fibre:

multimode

modèle:

connecteur

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

turquoise (cyan)

pays de fabrication:

JAPON

MPO Splice-On Connector, Female, for Bar

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit