Non retournable

Panduit - MS PDU 1 YR EXT WARRANTY - EXTWEPDU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS PDU 1 YR EXT WARRANTY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056860278

Réf. Sonepar

00156686027

Réf. Fournisseur

EXTWEPDU

Marque

Panduit

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

MS PDU 1 YR EXT WARRANTY

Les Atouts de l'article:

L'extension de garantie du PDU à commutateur contrôlé G5 SmartZone™ permet de prolonger la garantie d'usine standard de (3) ans supplémentaires au maximum. Disponible par incréments de (1) an.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit