🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Panduit - MSPO PDU, 16AMP, (30)C13, (6)C19, IEC 60 - P36G15M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MSPO PDU, 16AMP, (30)C13, (6)C19, IEC 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056317673

Réf. Sonepar

00156631767

Réf. Fournisseur

P36G15M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

36

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

384 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

30

nombre de prises C19:

6

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

longueur:

750 mm

largeur:

384 mm

hauteur:

750 mm

profondeur:

153 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

MSPO PDU, 16AMP, (30)C13, (6)C19, IEC 60

Les Atouts de l'article:

Le PDU à commutateur commuté par prise G5 SmartZone™ présente (30) prises C13 et (6) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 400 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A CEI 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit