Panduit - MSPO PDU, 60AMP, 415V, (24)C13, (12)C19, - P36G34M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
nombre de prises avec contact de terre - 36
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056839557
Réf. Sonepar
00156683955
Réf. Fournisseur
P36G34M
Marque
Panduit
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
36
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
36
dimensions de montage:
58 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
24
nombre de prises C19:
12
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
36
nombre d'unités en hauteur (HE):
38
longueur:
1679 mm
largeur:
58 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur:
75 mm
tension d'alimentation:
415 V
catégorie de surtension:
4
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutateur commuté par prise G5 SmartZone™ présente (24) prises C13 et (12) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 415 V 60 A (NA) livré avec une prise d'entrée IEC 60309 3P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


