Non retournable

Panduit - MTP Female Connector Cleaning Tool - FMTPFCT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MTP Female Connector Cleaning Tool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798766

Réf. Sonepar

00156379876

Réf. Fournisseur

FMTPFCT

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

JAPON

MTP Female Connector Cleaning Tool

Les Atouts de l'article:

La cassette de nettoyage est destinée au traitement des connecteurs MPO femelles. Le ruban de nettoyage remplaçable contenu à l'intérieur de la cassette convient à plusieurs centaines de nettoyages et est antistatique afin de prévenir l'adhérence de la poussière et des débris.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit