Non retournable

Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB4-2-12Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de positions de serrage par pôle - 2

  • hauteur - 31.8 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • profondeur - 31.2 mm

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983597543

Réf. Sonepar

00156359754

Réf. Fournisseur

PCSB4-2-12Y

Marque

Panduit

nombre de pôles:

2

nombre de positions de serrage par pôle:

2

hauteur:

31.8 mm

largeur:

38.1 mm

profondeur:

31.2 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, deux côtés, isolation transparente, 2 ports, #4 - 14 STR, #10 - #14 SOL.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit