Non retournable

Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB600-4-2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage par pôle - 4

  • hauteur - 34.54 mm

  • largeur - 134.11 mm

  • profondeur - 39.62 mm

  • avec rails PE - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983599981

Réf. Sonepar

00156359998

Réf. Fournisseur

PCSB600-4-2Y

Marque

Panduit

nombre de positions de serrage par pôle:

4

hauteur:

34.54 mm

largeur:

134.11 mm

profondeur:

39.62 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, deux côtés, isolation transparente, 4 ports, 600 kcmil- #6 AWG TOR.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit