Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB2/0-4-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
nombre de positions de serrage par pôle - 4
hauteur - 35.1 mm
largeur - 39.6 mm
profondeur - 72.6 mm
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983774500
Réf. Sonepar
00156377450
Réf. Fournisseur
PCSB2/0-4-6
Marque
Panduit
nombre de pôles:
4
nombre de positions de serrage par pôle:
4
hauteur:
35.1 mm
largeur:
39.6 mm
profondeur:
72.6 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, deux côtés, isolation transparente, 4 ports, 2/0 - 14 TOR,#10 - #14 MASS.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


