Panduit - Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear - PCSB4-2S-12Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage par pôle - 2

  • hauteur - 31.8 mm

  • largeur - 31.8 mm

  • profondeur - 31.2 mm

  • avec rails PE - Non

Conditionnement

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983597550

Réf. Sonepar

00156359755

Réf. Fournisseur

PCSB4-2S-12Y

Marque

Panduit

nombre de positions de serrage par pôle:

2

hauteur:

31.8 mm

largeur:

31.8 mm

profondeur:

31.2 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Le connecteur mécanique à sorties multiples PCSB4-2S-12Y présente une conception flexible ; il peut être utilisé comme prise, épissure ou cosse d'ancrage. Fabrication à partir d'un alliage d'aluminium extrudé haute résistance offrant des performances électriques et mécaniques supérieures. L'isolation avec PVC transparent élimine la nécessité d'effectuer un enrubannage et permet de s'assurer visuellement de l'insertion complète des conducteurs. Listé UL, certification CSA