Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1 X 4 - F1X4IB6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1 X 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983017980

Réf. Sonepar

00156301798

Réf. Fournisseur

F1X4IB6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

32 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2581 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1 X 4

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit