Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 3 X - F3X3WH6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 78.7 mm
largeur - 82.6 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983339044
Réf. Sonepar
00156033904
Réf. Fournisseur
F3X3WH6-A
Marque
Panduit
hauteur:
78.7 mm
largeur:
82.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5806 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


