Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 1.5 X 6' - F1.5X1.5BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 41.1 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983074167
Réf. Sonepar
00156307416
Réf. Fournisseur
F1.5X1.5BL6
Marque
Panduit
hauteur:
41.1 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1452 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


