Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 4 X 6' - F1.5X4BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 104.1 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983074761
Réf. Sonepar
00156307476
Réf. Fournisseur
F1.5X4BL6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


