Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 1 X 6' - F2X1LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 28.4 mm
largeur - 57.2 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983375455
Réf. Sonepar
00156037545
Réf. Fournisseur
F2X1LG6
Marque
Panduit
hauteur:
28.4 mm
largeur:
57.2 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1290 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


