Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 4 X 6' - F2X4LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983375615

Réf. Sonepar

00156037561

Réf. Fournisseur

F2X4LG6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5.16 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 4 X 6'

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit