Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 4 X 6' - F2X4BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 4 X 6'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983074815

Réf. Sonepar

00156307481

Réf. Fournisseur

F2X4BL6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5161 mm²

avec partie supérieure:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Narrow Slotted Duct, PVC, 2 X 4 X 6'

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit