Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, Black, 6" X 4" - F6X4BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 105.4 mm
largeur - 158.8 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
60 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056207417
Réf. Sonepar
00156620741
Réf. Fournisseur
F6X4BL6
Marque
Panduit
hauteur:
105.4 mm
largeur:
158.8 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
15484 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


