Panduit - Net-Access 700mm S-Type Network Cabinet - S7VBPNE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Access 700mm S-Type Network Cabinet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle

  • matériau - métal

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 1990 mm

  • profondeur - 46 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056624627

Réf. Sonepar

00156662462

Réf. Fournisseur

S7VBPNE

Marque

Panduit

modèle:

couvercle

matériau:

métal

largeur:

51 mm

hauteur:

1990 mm

profondeur:

46 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Net-Access 700mm S-Type Network Cabinet

Les Atouts de l'article:

Panneau d'obturation vertical pour armoires de 700 mm, compatible avec les manchons Cool Boots CVPTB1X4, 42-51 U, noir