Panduit - Net-Access 800mm S-Type Network Cabinet - S8VBPN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Access 800mm S-Type Network Cabinet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle

  • matériau - métal

  • hauteur - 1990 mm

  • profondeur - 46 mm

  • type d'encastrement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983641093

Réf. Sonepar

00156005932

Réf. Fournisseur

S8VBPN

Marque

Panduit

modèle:

couvercle

matériau:

métal

hauteur:

1990 mm

profondeur:

46 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Net-Access 800mm S-Type Network Cabinet

Les Atouts de l'article:

Panneau d'obturation vertical pour armoires de 800 mm avec découpes de 38,1 mm (1,5) x 127 mm (5), coloris : Noir