Panduit - Net-Access Cabinet Top Cable Protection - CTNBZL6X6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 179.1 mm
hauteur - 179.1 mm
profondeur - 15.5...15.5 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983959679
Réf. Sonepar
00156395967
Réf. Fournisseur
CTNBZL6X6
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
179.1 mm
hauteur:
179.1 mm
profondeur:
15.5...15.5 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
COSTA RICA
Net-Access Cabinet Top Cable Protection
Les Atouts de l'article:
PANNEAU DE PROTECTION DE CABLE POUR DESSUS D'ARMOIRE COOL BOOT®, 6,5" X 6,5", NOIR
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
PANNEAU DE PROTECTION DE CABLE POUR DESSUS D'ARMOIRE COOL BOOT®, 6,5" X 6,5", NOIR
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


