Panduit - Net-Contain Adjustable End of Row Vertic - C2HACERI1626B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain Adjustable End of Row Vertic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 1361 mm

  • hauteur - 660 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983694754

Réf. Sonepar

00156369475

Réf. Fournisseur

C2HACERI1626B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

1361 mm

hauteur:

660 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

pays de fabrication:

MEXIQUE

Net-Contain Adjustable End of Row Vertic

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit