Non retournable

Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall - C2HAC06I1626W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 591 mm

  • hauteur - 660 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983616251

Réf. Sonepar

00156361625

Réf. Fournisseur

C2HAC06I1626W1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

591 mm

hauteur:

660 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall

Les Atouts de l'article:

La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 16 et 26 pouces pour une utilisation dans les armoires de 600 mm de large, coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit