Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall - C2HAC06I2638W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 591 mm
hauteur - 965 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983616411
Réf. Sonepar
00156361641
Réf. Fournisseur
C2HAC06I2638W1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
591 mm
hauteur:
965 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les armoires de 600 mm de large, coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 26 et 38 pouces pour une utilisation dans les armoires de 600 mm de large, coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


