Panduit - Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall - C2HAC08I3866W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 791 mm
hauteur - 1676 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983616848
Réf. Sonepar
00156361684
Réf. Fournisseur
C2HAC08I3866W1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
791 mm
hauteur:
1676 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Net-Contain HAC Adjustable Vertical Wall
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
La cloison verticale réglable Net-Contain™ est utilisée avec les systèmes de confinement d'allées chaudes pour gérer les températures dans le centre de données. La hauteur de la cloison s'ajuste entre 38 et 66 pouces pour une utilisation dans les armoires de 800mm de large, coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


