Panduit - Net-Contain Integral Roof Wall Panel for - C2CAC07F08WPB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 700 mm
hauteur - 89 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983884728
Réf. Sonepar
00156388472
Réf. Fournisseur
C2CAC07F08WPB1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
700 mm
hauteur:
89 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
MEXIQUE
Net-Contain Integral Roof Wall Panel for
Les Atouts de l'article:
Le panneau mural de toit intégral Net-Contain™ est destiné à être utilisé avec les systèmes de confinement d'allées froides pour gérer les températures dans le centre de données. Le panneau mural de toit est utilisé avec les armoires Net-Access™ de 700 mm de large et est de couleur noire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le panneau mural de toit intégral Net-Contain™ est destiné à être utilisé avec les systèmes de confinement d'allées froides pour gérer les températures dans le centre de données. Le panneau mural de toit est utilisé avec les armoires Net-Access™ de 700 mm de large et est de couleur noire.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit