Non retournable

Panduit - NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 4ft - - CUEFRT9W04W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 4ft -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 2104 mm

  • hauteur - 2644 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056025936

Réf. Sonepar

00156602593

Réf. Fournisseur

CUEFRT9W04W1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

2104 mm

hauteur:

2644 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

NET-CONTAIN UAC END OF ROW FRAME - 4ft -

Les Atouts de l'article:

Le cadre de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée universel utilisé pour le confinement d'allée froide ou chaude dans une structure montée au sol compatible avec la plupart des marques et tailles d'armoires. Le cadre de fin de rangée est prévu pour des largeurs d'allée de 4 pieds (120mm) et aux armoires de 48 ou 52 U. Coloris : blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit