Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 600mm - WH - CUSRRFS06W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 600mm - WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 966 mm

  • hauteur - 27 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983080595

Réf. Sonepar

00156308059

Réf. Fournisseur

CUSRRFS06W1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

966 mm

hauteur:

27 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

NET-CONTAIN USRC - ROOF PANEL 600mm - WH

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit