Panduit - NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA - CUSRWSK08W1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 151.6 mm

  • hauteur - 117.9 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983082216

Réf. Sonepar

00156308347

Réf. Fournisseur

CUSRWSK08W1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

151.6 mm

hauteur:

117.9 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

NET-CONTAIN USRC - WALL BEAM-TO-WALL SEA

Les Atouts de l'article:

Le kit de joint de faisceau mural Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit assure l'étanchéité entre un faisceau mural et une cloison et s'utilise dans un confinement de 800mm de large. Coloris : blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit