Non retournable

Panduit - Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue, - NK6APC20BU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983963072

Réf. Sonepar

00156396307

Réf. Fournisseur

NK6APC20BU

Marque

Panduit

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Blue,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit