Non retournable

Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p - NK6X88MIW-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983067626

Réf. Sonepar

00156306762

Réf. Fournisseur

NK6X88MIW-Q

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

22...26

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit