Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p - NK6X88MGR-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983067725

Réf. Sonepar

00156306772

Réf. Fournisseur

NK6X88MGR-Q

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

vert

plage AWG:

22...26

NetKey Cat6a Punchdown Jack Module, 25 p

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit