Panduit - NetKey Copper Cable, Cat 6A, 4-Pair, 23 - NUJ6X04BU-HEG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.258 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056853157
Réf. Sonepar
00156685315
Réf. Fournisseur
NUJ6X04BU-HEG
Marque
Panduit
section nominale du conducteur:
0.258 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (TIA)
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.22 mm
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
non
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
gaine de protection:
sans
pays de fabrication:
TURQUIE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.1 mm
valeur NVP:
80 %
résistant aux UV:
Non
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


