Non retournable

Panduit - NetKey eDrawer with 24 Duplex LC Adapter - NKFD1W24BUDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetKey eDrawer with 24 Duplex LC Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tiroir

  • matériau - métal

  • largeur - 444.5 mm

  • hauteur - 43.9 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983286553

Réf. Sonepar

00156328655

Réf. Fournisseur

NKFD1W24BUDLCZ

Marque

Panduit

modèle:

tiroir

matériau:

métal

largeur:

444.5 mm

hauteur:

43.9 mm

couleur:

bleu

numéro RAL:

9.005

pays de fabrication:

ROUMANIE

NetKey eDrawer with 24 Duplex LC Adapter

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre NetKey™ est préchargé avec 24 adaptateurs duplex LC pour la fibre monomode OS1/OS2 pour un câblage et une installation faciles et rapides.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit