Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Center - WMPVCBE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Center

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 94.2 mm

  • hauteur - 44.4 mm

  • profondeur - 41.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983656936

Réf. Sonepar

00156365693

Réf. Fournisseur

WMPVCBE

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

94.2 mm

hauteur:

44.4 mm

profondeur:

41.7 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

NetRunner Vertical Cable Manager Center

Les Atouts de l'article:

Le support de montage du guide-câbles vertical NetRunner™ est utilisé lors de l'assemblage d'un guide-câbles vertical NetRunner™ entre deux racks. Ce kit fournit un support supplémentaire sur le rack adjacent et st utilisable avec n'importe quel rack à canaux de profondeur standard 3 pouces. Le support en acier a une largeur de 3,71 pouces et est de couleur noire. Vendu par paquets de 4 supports.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit