Panduit - NetRunner Vertical Cable Manager Front O - WMPVF22E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur - 125 mm
hauteur - 1054 mm
profondeur - 166...166 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983656165
Réf. Sonepar
00156365616
Réf. Fournisseur
WMPVF22E
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
125 mm
hauteur:
1054 mm
profondeur:
166...166 mm
couleur:
noir
NetRunner Vertical Cable Manager Front O
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical NetRunner™ est un guide-câble une face qui offre une solution rentable pour organiser, gérer et protéger le câblage du réseau dans les salles des télécommunications et les data centers. Les bandes de guidage de câble simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure permet de protéger les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Le guide-câble comporte 22 U, mesure 127 mm de largeur x 165,1 mm de profondeur, présente un capot à double charnière et est de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble vertical NetRunner™ est un guide-câble une face qui offre une solution rentable pour organiser, gérer et protéger le câblage du réseau dans les salles des télécommunications et les data centers. Les bandes de guidage de câble simplifient le routage de câble lors de l'installation et de l'entretien. Le contrôle du rayon de courbure permet de protéger les câbles contre les accrocs et les nœuds, assurant la performance et la fiabilité du système. Le guide-câble comporte 22 U, mesure 127 mm de largeur x 165,1 mm de profondeur, présente un capot à double charnière et est de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


