Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - NK 1-fiber OM3 LC Pigtail, 900um Buffere - NKFPX1BN1NNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-fiber OM3 LC Pigtail, 900um Buffere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 1 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983909988

Réf. Sonepar

00156390998

Réf. Fournisseur

NKFPX1BN1NNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

1 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 1-fiber OM3 LC Pigtail, 900um Buffere

Les Atouts de l'article:

Le pigtail NetKey™ 1 fibre est un câble avec tampon 900 µm OM3 LC vers pigtail et mesure 1 mètre de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit