Panduit - NK 1-fiber OM3 LC Pigtail, 900um Buffere - NKFPX1BN1NNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
type de câble - Breakout
type de fibre - multimode 50/125
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056253841
Réf. Sonepar
00156625384
Réf. Fournisseur
NKFPX1BN1NNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
douille de protection contre le ployage:
injecté
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


