Panduit - NK 1-fiber OM3 LC to pigtail, 900µm tig - NKFPX1BN1NKM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056022423
Réf. Sonepar
00156602242
Réf. Fournisseur
NKFPX1BN1NKM001
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement 1 fibre NetKey™ est un cordon OM3 avec connecteurs LC vers pigtail. Il mesure 1 mètre de long et est doté d'un ensemble de pigtails 12 couleurs.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


