Panduit - NK 1-fiber OM3 SC to pigtail, 900µm buf - NKFPX1BN3NNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056253803
Réf. Sonepar
00156625380
Réf. Fournisseur
NKFPX1BN3NNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
SC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
SC OM3 NetKey à 1 fibre sur pigtail avec un câble avec tampon 900 µm.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


