Panduit - NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffere - NKFPZ1BN1NNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056256040

Réf. Sonepar

00156625604

Réf. Fournisseur

NKFPZ1BN1NNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 1-fiber OM4 LC Pigtail, 900um Buffere

Les Atouts de l'article:

LC OM4 NetKey à 1 fibre sur pigtail, câble avec tampon 900 µm, 2 m.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit