Panduit - NK 1-fiber OM4 LC to pigtail, 900µm tig - NKFPZ1BN1NKM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-fiber OM4 LC to pigtail, 900µm tig

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 1 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056256057

Réf. Sonepar

00156625605

Réf. Fournisseur

NKFPZ1BN1NKM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

1 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 1-fiber OM4 LC to pigtail, 900µm tig

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement 1 fibre NetKey™ est un cordon OM4 avec connecteurs LC vers pigtail. Il mesure 1 mètre de long et est doté d'un ensemble de pigtails 12 couleurs.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit