Non retournable

Panduit - NK 1-fiber OM4 LC to pigtail, 900µm tig - NKFPZ1BN1NKM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-fiber OM4 LC to pigtail, 900µm tig

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056732346

Réf. Sonepar

00156673234

Réf. Fournisseur

NKFPZ1BN1NKM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

0.9 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 1-fiber OM4 LC to pigtail, 900µm tig

Les Atouts de l'article:

LC OM4 NetKey à 1 fibre sur pigtail avec un câble avec tampon 900 µm, 2 mètres (set pigtail à 12 couleurs).

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit