Panduit - NK 1-fiber OS2 LC to pigtail, 900µm t - NKFP91BN1NKM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056022430
Réf. Sonepar
00156602243
Réf. Fournisseur
NKFP91BN1NKM001
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le pigtail NetKey™ 1 fibre est un câble avec tampon 900 µm OS2 LC vers pigtail et mesure 1 mètre de long. Chaque kit contient 12 pigtails avec différentes couleurs de fibre.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


