Panduit - NK 1-fiber OS2 LC to pigtail, 900um buff - NKFP91BN1NNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
type de câble - simplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983912889
Réf. Sonepar
00156391288
Réf. Fournisseur
NKFP91BN1NNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
1 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Les Atouts de l'article:
Le pigtail NetKey™ 1 fibre est un câble avec tampon 900 µm OS2 LC vers pigtail et mesure 1 mètre de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


