Panduit - NK 1-port, single gang, flush mount face - NK1FNBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 1-port, single gang, flush mount face

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983009756

Réf. Sonepar

00156300975

Réf. Fournisseur

NK1FNBL

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

69.8 mm

hauteur d'appareil:

114.3 mm

profondeur d'appareil:

11.5 mm

NK 1-port, single gang, flush mount face

Les Atouts de l'article:

Bande unique, aligné Embase Plastrons verticale. Accepte un module NetKey™.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit