Panduit - NK 1-port, single gang, flush mount face - NK1FNIW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - plaque centrale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983652563
Réf. Sonepar
00156365256
Réf. Fournisseur
NK1FNIW
Marque
Panduit
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
69.8 mm
hauteur d'appareil:
114.2 mm
profondeur d'appareil:
11.5 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale NetKey™ peut accueillir un module keystone. La plaque frontale est à branchement simple et se monte sur une ouverture à branchement simple standard NEMA. La plaque frontale peut être identifiée à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc cassé.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


