Non retournable

Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX2ELLLSM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983914357

Réf. Sonepar

00156391435

Réf. Fournisseur

NKFPX2ELLLSM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement 2 fibres NetKey™ est un cordon OM3 avec connecteurs duplex LC. Il est certifié comme étant à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), mesure 2 mètres de long et possède une gaine de 1,6 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit