Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX2ELLLSM004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
longueur - 4 m
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983914609
Réf. Sonepar
00156391460
Réf. Fournisseur
NKFPX2ELLLSM004
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
longueur:
4 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OM3, duplex LC vers duplex LC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec gaine de 1,6 mm, 4 mètres.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


